Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer EN 363/EN 361/EN 358/EN 353-2 PSA III 4-tlg. Seil-L.20m MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40168298
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     40006
EAN/GTIN:
     4260015712107
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Mit Seil 16mm · Seillänge 20 m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 90 (10090) · 1x Auffanggerät MAS 16-20m (31720) · 1x Anschlagband B2 (660002) · 1x Gerätekoffer (51215) · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden
· Material: Stahlblech
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 363, EN 361, EN 358, EN 353-2
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (10090), Auffanggerät MAS 20m (31710), Anschlagband B2 (660002), Koffer (51215)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,87*
€ 244,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,29*
€ 272,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 273,39*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,39*
€ 325,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 269,72*
€ 320,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 253,81*
€ 302,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 243,44*
€ 289,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 226,93*
€ 270,05
pro Satz
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.