Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer EN 363/EN 361/EN 358/E


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sicherheitskoffer EN 363/EN 361/EN 358/E
Sicherheitskoffer EN 363/EN 361/EN 358/E
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1084383
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     40006
EAN/GTIN:
     4260015712107
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Mit Seil 16mm · Seillänge 20 m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 90 (10090) · 1x Auffanggerät MAS 16-20m (31720) · 1x Anschlagband B2 (660002) · 1x Gerätekoffer (51215) · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden· Material: Stahlblech· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Marke:
MAS
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (10090), Auffanggerät MAS 20m (31710), Anschlagband B2 (660002), Koffer (51215)
Norm:
EN 363, EN 361, EN 358, EN 353-2
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,07*
€ 246,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 273,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,09*
€ 274,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,39*
€ 325,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 264,18*
€ 314,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 242,10*
€ 288,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 230,16*
€ 273,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 225,31*
€ 268,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 210,02*
€ 249,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.