| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401372219 Herst.-Nr.: 6663 EAN/GTIN: 5033848037650 |
| |
|
| | |
| geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · hygienische Einzelblattentnahme
Weitere technische Eigenschaften: · Falzung: Interfold · Material: Airflex Material · passend für: 9000 474 108 Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Farbe: | weiß | Ausführung: | 1-lagig, geprägt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch kleenex, falthandtuchpapier, 32 x 21,5 cm falthandtücher, Handtuch, Handtücher, Papiertuch, Papiertücher |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 40,49* | € 50,06* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Box | € 25,00* | ab € 40,4708* | € 50,0708* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Karton | € 9,95* | ab € 41,03* | € 50,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 53,90* | € 66,21* | | | | Lager 281 | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 130,62* | € 158,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 15 Packungen (ab € 8,708* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|