Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzlotion HERWESAN DRY EMULSION 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401139553
Hersteller:
     Herwe
Herst.-Nr.:
     101732
EAN/GTIN:
     4038288102624
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,82*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,52*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02804* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 220,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.