Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme HERWESAN OLIO 1000 ml VIVA-Beutelflasche,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hautschutzcreme HERWESAN OLIO 1000 ml VIVA-Beutelflasche,
Artikel-Nr.:
     281-4011297845
Hersteller:
     Herwe
Herst.-Nr.:
     101510
EAN/GTIN:
     4038288110223
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
hautschutzcreme 1000ml flasche
handschutzcreme
Weitere Informationen:
Größe:
1000 ml
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: handschutzcreme 1000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01951* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.