Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handreiniger
>
Artikel
Handreiniger GREVEN SOFT U ECO m.Bioreibkörpern parf./seifenfrei 250ml GREVEN
Menge:
Flaschen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4010435354
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
14352006
EAN/GTIN:
4260766260896
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl · gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft · lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsvertärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert ·
Anwendung:
auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser weiter waschen, ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen
Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: mit Bio-Reibekörpern
· Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen
· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 50mm· Gewicht 298,68· Höhe 205mm· Länge 80mm
Weitere Informationen:
Größe:
250 l
Ausführung:
lösemittelfrei
... >
Reinigungs-, Pflegemittel
>
Haushaltsreiniger
>
Seifen und Handreinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
handreiniger
,
Handreinigung
,
Reinigung
,
Seife
,
Waschen
,
Waschpaste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,23*
Preis gilt ab 24 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,00992* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Flaschen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Flasche
ab 12000 Flaschen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Flasche
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.