Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme SANIWIP wasserfest unparfümiert 1000ml Rundflasche PHYSIODERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401031537
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14046002
EAN/GTIN:
     4260029175479
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Hautschutzcreme bei Arbeiten im Feucht- und Nassbereich · z. B. beim Umgang mit verdünnten tensidischen Lösungen und verdünnten Alkalien wie z. B. Wasch- und Reinigungslösungen · sowie bei Kälte und Frost. – wasserfeste W/O-Emulsion – fetthaltig – silikonfrei – parfüm- und duftstofffrei – auch im Nahrungsmittelbereich verwendbar – HACCP-konform

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Feuchtigkeit, Nässe
· passend für: Hände, Gesicht
· Breite 90mm· Gewicht 1042,34· HACCP-konform Ja· Höhe 225mm· Länge 90mm· Pharmazentralnummer 5961684
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Ausführung:
unparfümiert, seifenfrei, reibemittelfrei
Weitere Suchbegriffe: Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Rundflasche, hautschutzlotion 1liter softflasche, handlotion, handlotion 1000ml, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 33,24*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 36,03*
1
€ 8,00*
ab € 47,36*
€ 61,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 47,64*
€ 62,60*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02954* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 360,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14046001
ab € 25,28*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14046003
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.