| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010269037 Herst.-Nr.: 14125020 EAN/GTIN: 4260029179101 |
| | |
|
| | |
| Spezialhandreiniger Bei hartnäckigen und stark haftenden Verschmutzungen wie Druckfarben · frische Lacke · Teer · Harze · Kleber u. a. · die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind. · mit Reinigungsverstärkern aus natürlichem Rapsöl und hautverträglichen Esterölen · mit Naturreibemittel · seifenfrei · parfümiert
Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: Bitumen, Farben, Fett, Harze, Kleber, Lacke, Teer · passend für: starke Verschmutzung · Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 105mm· Gewicht 2319,64· Höhe 250mm· Länge 110mm Weitere Informationen: | | Größe: | 2 l | Ausführung: | parfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelhaltig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 2l, handreiniger, lordin handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,32* | € 16,60* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 14,08* | € 17,54* | | | | Lager 281 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,83* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00742* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|