Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger GREVEN SOFT G pastös parfümiert rückfettend 2,5l Hartfl. GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010241174
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14124004
EAN/GTIN:
     4260029178258
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Fett, Öl, Ruß
· passend für: starke Verschmutzung
· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 100mm· Gewicht 2801,88· Höhe 285mm· Länge 130mm
Weitere Informationen:
Größe:
2,5 l
Ausführung:
parfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelhaltig, mikroplastikfrei
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, 2,5l handreiniger mit reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Handreinigung, IVRAXO® SOFT G, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 14,03*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 15,03*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 15,81*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 16,21*
11 Tage
18
1
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 14,27*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,00461* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.