Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreiniger ACTIVE PEARLS reibemittelfrei unparfümiert 200ml Tube PHYSIODERM


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010196006
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13850005
EAN/GTIN:
     4260029177428
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen für z. B. Öl · Ruß und Metallstaub. – mit Active Soft Pearls® (ASP) – besonders hautschonend · da ohne scharfkantige Abrasiva – lösemittelfrei – mit hautneutralem pH-Wert – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: Reiniger/Rizinuswachsperlen
· Reinigungsbereich: Fett, Öl
· passend für: starke Verschmutzung
· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände, Körper· Breite 50mm· Gewicht 229,58· Höhe 180mm· Inhalt (Pflegestoffe) Glyzerin· Länge 80mm· Pharmazentralnummer 12354588
Weitere Informationen:
Größe:
200 ml
Ausführung:
unparfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger ivraxo, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,96*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 4,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Flasche
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0158* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.