Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme DUALIN parabenfrei unparfümiert m.Wachsen 1000ml Varioflasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010195970
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14024002
EAN/GTIN:
     4260029176216
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
hautschutzcreme lindesa 1000ml
handschutzcreme
Hautschutzcreme mit dualistischem Wirkprinzip beim Umgang mit nicht klar definierten sowie wasser- und nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen.– mit Gelfilmbildner und Wachsen– schnell einziehend– mineralölfrei– silikonfrei– parfüm- und duftstofffrei– HACCP-konform

Weitere technische Eigenschaften:
· passend für: Hände, Gesicht
· Breite 70mm· Gewicht 1080,70· HACCP-konform Ja· Höhe 235mm· Länge 90mm· Pharmazentralnummer 8805826
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Ausführung:
unparfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei
Weitere Suchbegriffe: lindesa handschutzcreme, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 37,46*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 40,37*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 40,57*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 66,60*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 91,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 243,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14024001
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.