Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigungslotion GREVEN SOFT K PURE unparfüm. 2000ml Varioflasche GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010154379
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13990004
EAN/GTIN:
     4260029175165
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde Reinigungslotion HAIR & BODY bei leichten bis mittleren Verschmutzungen · ideal für Haut und Haare · daher als Duschgel bestens geeignet · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · unparfümiert · HACCP-konform

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: parfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelhaltig
· passend für: normale Verschmutzung
· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände, Körper, Gesicht, Haare, Füße· Breite 105mm· Gewicht 2179,46· HACCP-konform Ja· Höhe 250mm· Inhalt (Pflegestoffe) Glyzerin· Länge 110mm
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, duschbad 2l, duschbad, physioderm duschgel, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,24*
Lager 281
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 12,00*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 12,27*
1
€ 8,00*
ab € 14,78*
€ 20,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 20,12*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00458* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13990003
ab € 3,88*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13990002
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.