Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger Greven Soft U lösemittelfrei seifenfrei parf. 250ml Tube GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40101246
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14211004
EAN/GTIN:
     4260029179392
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendungsbereich: Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Fett, Öl, Ruß
· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 50mm· Gewicht 300,90· Höhe 205mm· Länge 80mm
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Ausführung:
rückfettend, parfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelhaltig, mikroplastikfrei
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 250ml, handreiniger, handreiniger ivraxo, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,26*
2 Tage
31
24
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,35*
27 Tage
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,43*
24
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,51*
Lager 281
42
1
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00984* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14211005
ab € 12,19*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14211003
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.