Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigungslotion GREVEN SOFT V 2l Flasche f.9000 473 404


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40101225
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13992005
EAN/GTIN:
     4260029175332
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: parfümiert, rückfettend
· Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung
· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, physioderm handreiniger 2000 ml, handreiniger, handreiniger 2l, GREVEN® SOFT V, Hautreiniger, Hautreinigung, Hautreinigungslotion, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
257
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 8,27*
3 Tage
36
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 9,34*
17 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 8,80*
€ 10,75*
1 Tag
210
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 10,81*
6 Tage
126
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 10,83*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 49,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
14107003
ab € 3,67*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
14107004
ab € 8,62*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13992004
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.