| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010100916 Herst.-Nr.: 13887001 EAN/GTIN: 4260029174335 |
| | |
|
| | |
| Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und HändenWeiche Tücher · getränkt in der Desinfektionsflüssigkeit Includal® Antisept · begrenzt viruzid PLUS gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Corona- · Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV · HBV · HCV · HIV) · bakterizid (inkl. MRSA) · tuberkulozid · levurozid · · parfümfrei · HACCP-konform (Tränklösung)Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Weiche Tücher, getränkt in der Desinfektionsflüssigkeit Includal® Antisept · Reinigungsbereich: Hände · Eigenschaft: antibakteriell, unparfümiert, HACCP-konform · Farbe: weiß · Typ: Tücher · Wirkungsbereich: Adenoviren, bakterizid, Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV), fungizid, Hepatitis-B-Viren (HBV), Hepatitis-C-Viren (HCV), Humanes Immundefizienz-Virus (HIV), Influenza A, Influenza B, levurozid, Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), mykobakterizid, Noroviren (MNV), Rotaviren, tuberkulozid, Vacciniaviren (VACV/VV), begrenzt viruzid PLUS Weitere Informationen: | | Größe: | 120 St. | Entzündlich: | ja | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Handreinigungstücher Nachfüllung, Haut-Pflegetücher, Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Nachfüllpack Reinigungstuch, Nachfüllung Desinfektionstuch, desinfektionstuch, Handreinigung, Handreinigungstuch, Handreinigungstücher, Reinigung, Reinigungstuch, Tuch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 4,94* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,18* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 3,70* | € 5,22* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,00* | € 6,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,33* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|