Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SLOAN BOA black Low Gr.43 S3S FO/SR/ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009424594
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07294010-43
EAN/GTIN:
     4030839382097
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec)
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Geschlossene Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3S FO/SR/ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 114,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,24*
€ 115,04*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 115,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,06*
€ 136,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,36*
€ 136,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,59*
€ 125,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,69*
€ 122,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,31*
€ 107,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.