Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh JORAN BOA yellow Low Gr.36 schwarz/gelb S3L FO HRO SC SR ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009408756
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07208610-36
EAN/GTIN:
     4030839364512
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR · Form A · ausgestattet mit BOA® Fit System · hydrophobiertes Mikrofaser/Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · lederfreie Ausstattung · gepolsterte Lasche · Kunststoffkappe · metallfreier Durchtrittschutz · Gummi Überkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD · GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
· Sohle: GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
· Spitzenschutz: Gummi Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3L FO HRO SC SR ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 109,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,58*
€ 110,23*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 111,94*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 99,73*
€ 126,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,94*
€ 133,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,37*
€ 132,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,67*
€ 122,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,11*
€ 119,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.