Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel FRASER Pro BOA GTX High Gr.39 DIN EN 15090 F1PA ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375339
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07689010-39
EAN/GTIN:
     4030839290484
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
BOA® Fit System · Anziehschlaufe · Weiches Knöchelpolster · Hitzebeständige Nähte

Weitere technische Eigenschaften:
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Material: Rindleder
· Obermaterial: Rindleder - feuerresistent
· Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
39
Norm:
DIN EN 15090 F1PA
Schutzklasse:
HI3 CI F1PA HRO SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 184,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 184,49*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,24*
€ 193,12*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 162,58*
€ 195,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,54*
€ 200,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 193,12*
€ 229,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 188,90*
€ 224,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 179,16*
€ 213,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 172,20*
€ 204,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 159,24*
€ 189,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.