Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel STEFANO XXSG BOA GTX black Mid Gr.46 schwarz/blau S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363966
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07687510-46
EAN/GTIN:
     4030839404089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Rindleder
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,19*
€ 132,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 132,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 135,95*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,19*
€ 143,08*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 144,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,08*
€ 171,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,36*
€ 169,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,22*
€ 158,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,35*
€ 151,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,62*
€ 138,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.