Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SEEKER Work LX PRO GTX Gr.40 schwarz S3 CI/HI/HRO/SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009346051
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00053500-40
EAN/GTIN:
     4063606279351
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· DURCHTRITTSCHUTZ Metallfreier Durchtrittschutz· EINLEGESOHLE Ganzflächige Einlegesohle LOWA· FUTTERMATERIAL GORE-TEX Performance Comfort Footwear· LASCHE Geschlossene, gepolsterte Lasche· SOHLE GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie· SPITZENSCHUTZ TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder/Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,10*
€ 153,02*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 153,45*
3 Tage
30
€ 4,90*
ab € 126,76*
€ 155,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,31*
€ 158,39*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 164,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,38*
€ 195,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,29*
€ 189,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,82*
€ 179,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,90*
€ 172,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,97*
€ 160,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5350-39
ab € 121,59*
Ähnlich
ELTEN
5350-41
ab € 121,57*
Ähnlich
ELTEN
5350-42
ab € 120,71*
Ähnlich
ELTEN
5350-43
ab € 121,37*
Ähnlich
ELTEN
5350-44
ab € 120,77*
Ähnlich
ELTEN
5350-45
ab € 120,55*
Ähnlich
ELTEN
5350-46
ab € 120,81*
Ähnlich
ELTEN
5350-47
ab € 121,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.