Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Mason Pro Low Gr.36 Fußtyp 1 S3 SRC ESD EN20345 Leder ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345386
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72811010-36
EAN/GTIN:
     4030839319796
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD ∙ Form A ∙ Obermaterial: Rindleder ∙ atmungsaktives Textilfutter ∙ geschlossene, gepolsterte Lasche ∙ TPU Überkappe ∙ Stahlkappe ∙ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black ∙ Stahlzwischensohle ∙ PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 ∙ DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
Fußtyp 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 5,90*
ab € 56,63*
€ 72,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 72,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,89*
€ 75,59*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,90*
€ 76,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 76,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.