Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Daniel Pro Low Gr.36 Fußtyp 3 Leder S3 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345382
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72791030-36
EAN/GTIN:
     4030839283219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: metallfrei
· Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
Fußtyp 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
€ 5,90*
ab € 66,90*
€ 84,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 84,33*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 90,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,16*
€ 91,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,59*
€ 91,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,19*
€ 108,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.