Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Matthew Pro GTX Low Gr.39 Fußtyp 1 S3 SRC CI ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345365
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72781010-39
EAN/GTIN:
     4030839355848
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. · Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: metallfrei
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Sohle: PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Ausführung:
Fußtyp 1, lederfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 5,90*
ab € 75,54*
€ 94,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 94,77*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 102,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,87*
€ 103,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,17*
€ 103,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,77*
€ 123,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.