Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Matthew TPU Low Gr.38 Fußtyp 3 schwarz/rot S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345360
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72771030-38
EAN/GTIN:
     4030839394502
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. · Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: metallfrei
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
Fußtyp 3, lederfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 79,36*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,78*
€ 79,36*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 85,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,69*
€ 85,96*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,83*
€ 86,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,83*
€ 80,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.