Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BRICE Air XXTM Gr.46 schwarz S1P SRC ESD Mikrofaser ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009314621
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07105410-46
EAN/GTIN:
     4030839358115
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen. Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · Metall- und lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· DURCHTRITTSCHUTZ Metallfreier Durchtrittschutz· EINLEGESOHLE Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· FUTTERMATERIAL Atmungsaktives Textilfutter· SOHLE MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
metall- und lederfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,90*
ab € 61,46*
€ 78,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 78,54*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 83,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,96*
€ 84,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 85,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,36*
€ 90,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.