Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Dino black Gr. 43 schw. Rindleder/Textil/Nubuk S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400925423
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00633310-43
EAN/GTIN:
     4030839113356
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Form B · Obermaterial: Rindleder / Textilmaterial / hydrophobiertes Nubukleder · Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn · BIOMEX PROTECTION©-Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · semiorthopädische Einlegsohle ESD grey · metallfreier Durchtrittschutz · PU/PU-Sohle · abriebfester Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder/Textilmaterial/Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,01*
€ 102,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,75*
€ 102,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 102,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 103,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 111,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,30*
€ 132,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,20*
€ 122,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,95*
€ 120,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,10*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,27*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,83*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,85*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,83*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.