Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Dino black Gr. 42 schw. Rindleder/Textil/Nubuk S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400925422
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00633310-42
EAN/GTIN:
     4030839113349
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Form B · Obermaterial: Rindleder / Textilmaterial / hydrophobiertes Nubukleder · Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn · BIOMEX PROTECTION©-Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · semiorthopädische Einlegsohle ESD grey · metallfreier Durchtrittschutz · PU/PU-Sohle · abriebfester Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder/Textilmaterial/Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 85,36*
€ 102,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,85*
€ 102,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 102,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 103,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 111,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,30*
€ 132,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,64*
€ 120,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,18*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,22*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,83*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,83*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.