Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4009212372 Herst.-Nr.: 07294510-46 EAN/GTIN: 4030839209882 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2022 · S3 FO/SR/SC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder / hydrophobiertes Nubukleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Kunststoffkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen · Stahlzwischensohle · TPU/PU Sohle WELLMAXX · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · abriebfester Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | grau/schwarz | Material: | Rindleder/Nubukleder | Norm: | EN 20345:2022 | Schutzklasse: | S3 FO/SR/SC ESD | Ausführung: | abriebfester Spitzenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,55* | € 96,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 79,59* | € 96,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,46* | € 96,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,41* | € 99,06* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,15* | € 104,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|