Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jazek Gr.42 S2 SRC EN20345 Leder/Textil JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009211908
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00125200-42
EAN/GTIN:
     4035877957979
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle NEW BASIC
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
42
Material:
Rindleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 43,84*
€ 57,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 57,59*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,77*
€ 62,24*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 62,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,66*
€ 63,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,70*
€ 62,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.