Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socke Business-Socks Gr.43-46 Schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009194806
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000160-4346
EAN/GTIN:
     4030839193730
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Business-Socke in Schwarz, elegant und komfortabel, Hochelastisches, druckfreies Bündchen, Anatomisch geformte Fussbett, Hautsympathische Materialien, 98% Nylon, 2% Elasthan

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 98 % Nylon/2 % Elasthan
· Obermaterial: 98% Nylon, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
43-46
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, elten arbeitssocken, arbeitssocken, arbeitssocken gr. 43-46, Einziehsocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,98*
9 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,54*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 7,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.