Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socke Business-Socks Gr.35-38 Schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009194454
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000160-3538
EAN/GTIN:
     4030839193716
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Business-Socke in Schwarz, elegant und komfortabel, Hochelastisches, druckfreies Bündchen, Anatomisch geformte Fussbett, Hautsympathische Materialien, 98% Nylon, 2% Elasthan

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 98 % Nylon/2 % Elasthan
· Obermaterial: 98% Nylon, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
35-38
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, elten arbeitssocken, arbeitssocken, Einziehsocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,95*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,47*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 7,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.