Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Len Gr.47 schwarz Ledermix/Mikrofaser S2 SRC ESD EN20345 Elten


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009130443
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00726230-47
EAN/GTIN:
     4030839194522
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S2 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder / hydrophobiertes Nubukleder / Mikrofaser · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · PU/PU-Sohle NEW CLASSICS · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder/Nubukleder/Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,44*
€ 64,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 69,91*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 63,46*
€ 82,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 82,27*
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 90,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,69*
€ 76,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,16*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,18*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.