Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Officer XW Gr.46 schwarz S2 FO/SR ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009130271
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00723070-46
EAN/GTIN:
     4030839229699
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S2 FO/SR ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder · Lederfutter · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · Mono-PU-Sohle BUSINESS · extra breite Passform · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN 20345:2022
Schutzklasse:
S2 FO/SR ESD
Ausführung:
extra breite Passform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 68,48*
€ 82,99*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 83,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,63*
€ 83,10*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 86,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,35*
€ 89,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,52*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,07*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,92*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.