Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Officer XW Gr.45 schwarz S2 FO/SR ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009130270
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00723070-45
EAN/GTIN:
     4030839229682
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S2 FO/SR ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder · Lederfutter · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · Mono-PU-Sohle BUSINESS · extra breite Passform · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN 20345:2022
Schutzklasse:
S2 FO/SR ESD
Ausführung:
extra breite Passform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
€ 5,90*
ab € 68,15*
€ 83,09*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 68,33*
€ 83,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,26*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 87,06*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,42*
€ 89,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,96*
€ 107,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,42*
€ 88,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,83*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.