Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4009128917 Herst.-Nr.: 00720160-39 EAN/GTIN: 4030839236277 |
| |
|
| | |
| Lederfreie Ausstattung
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Schutzklasse: | S2 SRC ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,52* | € 67,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 53,53* | € 67,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,59* | € 67,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,21* | € 72,90* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,32* | € 73,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|