Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh A 280 ESD S2 W10 Gr.38 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400478080
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9780038
EAN/GTIN:
     4043692251103
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.38, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,22*
€ 79,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,94*
€ 80,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 80,99*
€ 4,90*
ab € 66,29*
€ 83,63*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,14*
€ 86,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,97*
€ 101,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,14*
€ 84,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.