Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh A 285 XP ESD S3 W10 Gr.47 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400478077
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8920047
EAN/GTIN:
     4043692248707
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 285 XP ESD - S3 - W10 - Gr.47, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,34*
€ 80,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,69*
€ 80,49*
1
€ 4,90*
ab € 68,03*
€ 84,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 85,14*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,02*
€ 87,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 73,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.