Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh A 285 XP ESD S3 W10 Gr.36 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400478066
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8920036
EAN/GTIN:
     4043692251110
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 285 XP ESD - S3 - W10 - Gr.36, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,21*
€ 81,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,64*
€ 82,35*
1
€ 4,90*
ab € 68,63*
€ 84,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 85,50*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,21*
€ 87,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,60*
€ 104,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.