Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh XP 435 ESD S3 W12 Gr.46 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400469481
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3531246
EAN/GTIN:
     4043692131023
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W12 - Gr.46, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,77*
€ 76,30*
1
€ 4,90*
ab € 62,89*
€ 79,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,14*
€ 80,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 80,86*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,35*
€ 82,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35300-36
ab € 59,88*
Sonstiges
Atlas
35300-37
ab € 60,11*
Sonstiges
Atlas
35300-38
ab € 60,44*
Sonstiges
Atlas
35300-39
ab € 59,99*
Sonstiges
Atlas
35300-40
ab € 59,94*
Sonstiges
Atlas
35300-41
ab € 60,43*
Sonstiges
Atlas
35300-42
ab € 60,46*
Sonstiges
Atlas
35300-43
ab € 59,83*
Sonstiges
Atlas
35300-44
ab € 60,17*
Sonstiges
Atlas
35300-45
ab € 60,40*
Sonstiges
Atlas
35300-46
ab € 59,95*
Sonstiges
Atlas
35300-47
ab € 59,94*
Sonstiges
Atlas
35300-48
ab € 60,44*
Sonstiges
Atlas
35300-49
ab € 72,14*
Sonstiges
Atlas
35312-36
ab € 60,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.