Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh XP 435 ESD S3 W12 Gr.42 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400469477
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3531242
EAN/GTIN:
     4043692130989
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W12 - Gr.42, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,43*
€ 79,77*
1
€ 4,90*
ab € 63,60*
€ 80,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 80,86*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,42*
€ 83,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 84,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35300-36
ab € 61,23*
Sonstiges
Atlas
35300-37
ab € 61,19*
Sonstiges
Atlas
35300-38
ab € 61,26*
Sonstiges
Atlas
35300-39
ab € 61,49*
Sonstiges
Atlas
35300-40
ab € 61,23*
Sonstiges
Atlas
35300-41
ab € 61,53*
Sonstiges
Atlas
35300-42
ab € 61,63*
Sonstiges
Atlas
35300-43
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-44
ab € 61,14*
Sonstiges
Atlas
35300-45
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-46
ab € 61,21*
Sonstiges
Atlas
35300-47
ab € 61,74*
Sonstiges
Atlas
35300-48
ab € 61,20*
Sonstiges
Atlas
35300-49
ab € 73,20*
Sonstiges
Atlas
35312-36
ab € 61,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.