Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Clog GX 390 ESD SB W10 Gr.42 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044892
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4980042
EAN/GTIN:
     4043692009414
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.42, Clog, SportLine-Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 SB
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 SB
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 50,31*
€ 65,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,72*
€ 66,85*
1
€ 4,90*
ab € 52,93*
€ 69,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 71,34*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,00*
€ 71,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,07*
€ 84,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,00*
€ 67,83
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 57,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.