Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Clog CL 370 ESD SB W10 Gr.42 white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044860
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900042
EAN/GTIN:
     4043692009339
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
CL 370 ESD - SB - W10 - Gr.42, Clog, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
white
Material:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Norm:
EN ISO 20345 SB
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 SB
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,24*
€ 62,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,88*
€ 63,35*
€ 4,90*
ab € 51,04*
€ 65,90*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,42*
€ 68,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 69,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,26*
€ 74,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,42*
€ 64,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.