Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh DUO SOFT 735 HI HRO S3 W10 Gr.39 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044784
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6480039
EAN/GTIN:
     4043692149011
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUO SOFT 735 HI HRO - S3 - W10 - Gr.39, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, DuoSoft Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 1
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,19*
€ 76,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 77,36*
1
€ 4,90*
ab € 64,59*
€ 79,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 80,81*
Lager 281
1
1
€ 5,50*
ab € 68,85*
€ 82,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,90*
€ 89,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 5,62*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.