Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ANATOMIC BAU 500 S3 W10 Gr.44 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044701
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     490044
EAN/GTIN:
     4043692004495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 500 - S3 - W10 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 57,13*
€ 67,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,02*
€ 67,87*
1
€ 4,90*
ab € 56,00*
€ 68,37*
7 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 58,72*
€ 69,63*
Lager 281
1
1
€ 5,50*
ab € 61,47*
€ 72,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,91*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,25*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.