Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel XT 1000 GTX S3 W10 GR.38 black, anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004406184
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1510038
EAN/GTIN:
     4043692458762
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XT 1000 GTX - S3 - W10 - GR.38, SRC, Stiefel, Gore-Tex Extraguard Obermaterial, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-1
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black, anthrazit
Material:
Gore-Tex Extraguard Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 157,24*
€ 4,95*
ab € 154,85*
€ 190,52*
€ 4,95*
ab € 155,22*
€ 190,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 154,58*
€ 190,56*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 154,05*
€ 190,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,24*
€ 187,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,51*
€ 185,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,29*
€ 172,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,36*
€ 164,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,97*
€ 149,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.