Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh CX 545 ESD S2 W10 Gr.44 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004406087
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6890044
EAN/GTIN:
     4043692296449
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
CX 545 ESD - S2 - W10 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, weiches Rindleder, City Style Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 106,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 102,84*
€ 130,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,35*
€ 126,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,40*
€ 118,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,89*
€ 112,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,08*
€ 98,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.