Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh C 6505 XP ESD S3 W10 Gr.38 black, grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004406002
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1310038
EAN/GTIN:
     4043692460956
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
C 6505 XP ESD - S3 - W10 - Gr.38, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, geeignet für die Einlagenver
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black, grey
Material:
Cordura-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 78,70*
€ 101,09*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 8,50*
ab € 96,44*
€ 122,85*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 96,37*
€ 123,11*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.