Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale ALU-TEC 360 ESD S1 W12 Gr.47 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400440364
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3101247
EAN/GTIN:
     4043692091105
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr.47, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 60,78*
€ 76,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 59,63*
€ 76,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 76,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 78,39*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 64,57*
€ 79,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 5,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.