Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CF 2 ESD S1 W10 Gr.48 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40043889
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7650048
EAN/GTIN:
     4043692002408
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CF 2 ESD - S1 - W10 - Gr.48, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,06*
€ 79,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,53*
€ 80,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 82,97*
1
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 83,06*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,70*
€ 86,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.