Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh CL 570 ESD S2 W10 Gr.42 white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40043745
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8700042
EAN/GTIN:
     4043692096254
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
CL 570 ESD - S2 - W10 - Gr.42, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
white
Material:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,10*
€ 86,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,68*
€ 87,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 88,11*
€ 4,90*
ab € 72,95*
€ 90,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,76*
€ 94,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,75*
€ 112,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,03*
€ 102,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.